TAP MAGIC

Suodattaa

Koneistus

60016C60128C60640C63840C67040C65200CT70016T70128T70640T73840T77040T75200TT

Voitelu

90128CTP80128WS80640WS87040WS85200WS

Erilaiset tuotteet

880128NC880640NC885200NC887040NC90011PF90013SL90015CTP90019CTC

Tietoja TAP MAGICista

Napauta Magic alumiiniset leikkausnesteet on suunniteltu alumiinin, messingin, kuparin ja muiden pehmeiden metallien leikkaamiseen ja koneistukseen ilman tahroja työkappaleen pinnalla. Nämä alumiiniset leikkausnesteet ovat otsoniystävällisiä eivätkä täysin sisällä 1, 1, 1 trikloorietaania, joten ne ovat ihanteellisia mikrohienopinnan saavuttamiseen. Niitä on saatavana tölkeissä, ämpärissä ja tynnyreissä, joiden enimmäiskapasiteetti on 275 gallonaa. Tap Magic tarjoaa biohajoavia ProTap-leikkuunesteet minkä tahansa metallin poraamiseen, kierteittämiseen, jyrsimiseen tai leikkaamiseen värjäämättä tai muuttamatta edes pehmeiden metallien, kuten alumiinin, ominaisuuksia. Nämä nesteet tarjoavat nopean lämmön haihtumisen, pienemmät toleranssit ja erittäin hienon viimeistelyn leikkauksesta riippumatta.

Tärkeimmät kauppanimet

Napauta Magic H2O NC

Se tarjoaa erinomaisen voitelevuuden poistaen samalla raskasöljyjä sisältäville tuotteille tyypillisen epämiellyttävän, tahmean pinnoitteen. Se sopii ei-rautametallien käsittelyyn, tyypillisesti ilmailu- tai sotilassovelluksiin... Lue Lisaä 

Napauta Magic EP-Xtra

Tap Magic EP-Xtrassa on otsoniystävällinen koostumus, joka tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn kaikissa leikkauksissa ja kaikissa metalleissa. Patentoitu lisäaine, EP-Xtra, tarjoaa synergistisen tehosteen suorituskykyyn.

Napauta Magic Eco-Oil

Se on kehitetty uudelleen vastaamaan NSF:n H1 Food Grade -sertifikaatin vaatimuksia. Siinä on luonnollinen öljypohja, jonka haju ja savu on huomattavasti vähäistä, jopa viiltojen kohdalla, jotka tuottavat paljon lämpöä.

Usein kysytyt kysymykset

Voimmeko käyttää Tap Magicia alumiinilla?

Kun työskentelet alumiinin, messingin, kuparin ja muiden pehmeiden metallien kanssa, Tap Magic Aluminium on valittu leikkausneste. Se ei jätä tahraa kappaleen pintaan toisin kuin jotkin muut nesteet pehmeille metalleille. Viimeistely on yleensä erinomainen ja tarkkuus on aina erinomainen.

Kuka tekee Tap Magicia?

Steco Corporation on suunnitellut ja valmistanut maailman parhaita teollisia leikkausnesteitä vuodesta 1953 lähtien. Tap Magic -tuotelinjasta on tullut tunnetuin nimi leikkausnesteissä, joka tarjoaa ylivoimaisen tarkkuuden, paremman voitelun ja parhaan suojan arvokkaille työkaluille.

Onko Tap Magic Eco-Oil tehty öljystä?

Tap Magic Eco-Oil on kehitetty uudelleen vastaamaan NSF:n H1 Food Grade -sertifikaatin vaatimuksia. Se on biohajoava ja siinä on luonnollinen öljypohja, joka on poikkeuksellisen vähän hajua ja savua, jopa viiltojen kohdalla, jotka tuottavat paljon lämpöä.

Kuinka säilytän Tap Magic -leikkausnesteitä?

  • Säilytä Tap Magic -leikkausnesteitä viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja muista lämmönlähteistä.
  • Sulje säiliö tiiviisti haihtumisen ja saastumisen estämiseksi.
  • Säilytä sitä pystyasennossa läikkymisen välttämiseksi.
  • Pidä neste poissa kipinöistä, liekeistä ja kaikista sytytyslähteistä.

Kuinka levitän Tap Magic -leikkausnestettä?

  • Puhdista leikattava pinta.
  • Ravista pulloa hyvin ennen käyttöä.
  • Levitä pieni määrä leikkausnestettä suoraan leikkuupinnalle tai työkalulle.
  • Levitä tarvittaessa uudelleen leikkauksen aikana voitelun ja jäähdytyksen ylläpitämiseksi.
  • Noudata tuotemerkin ohjeita ja turvallisuusvaroituksia ennen leikkausnesteiden käyttöä.

Miten Tap Magic estää korroosiota?

Tap Magic -korroosionestoaineet muodostavat metallipinnoille suojaavan kerroksen estämään kosteuden, kemikaalien ja muiden ympäristötekijöiden aiheuttamaa korroosiota.