SPEEDAIRE 2CUC5 -letkukelan kädensija 1/4 sisääntuloa 1/4 ulos | AB9FGL

SPEEDAIRE 2CUC5 Letkukelan käsikampi 1/4 sisääntulo 1/4 ulostulo

Varastossa
Tuote: AB9FGL Malli: 2CUC5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€209.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
LaakeritPysyvästi voideltu
VäriVihreä runko, musta letku
rakentaminenvahvistettu
Drive TypeKäsiveivi
Suorittaa loppuunTakki
Korkeus18 "
Letku päättyy3/8 "(M) NPT x 1/4" (M) NPT
LetkutunnusY
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus50ft.
Letkun materiaaliKumi
Letkun ulostulo (tuumaa)1/4 "(M) NPT
Pituus18 "
Maks. Paineluokitus300 psi
Maks. Lämpötila Alue (F)210-astetta F
AsennusLattia, Seinä, Penkki, Kuorma-auto
Kelan sisääntulo1/4 "(F) NPT
TiivistetyyppiBuna N.
Kääntyvä materiaaliKupari
TyyppiKevyt, ilma / vesi
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.235
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.VäriDrive TypeLetkun pituusLetkun materiaaliKoteloSalpaPituusHinta
SPEEDAIRE 2CUA3 letkukela 1/4 tuumaa 50 jalkaa 300 Psi | AB9FGC 2CUA31 / 4 "-Kevään paluu50ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€252.13
SPEEDAIRE 2CUA5 letkukela 3/8 tuumaa 35 jalkaa 300 Psi | AB9FGD 2CUA53 / 8 "-Kevään paluu35ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€186.99
SPEEDAIRE 2CUA7 letkukela 3/8 tuumaa 50 jalkaa 300 Psi | AB9FGE 2CUA73 / 8 "-Kevään paluu50ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€245.73
SPEEDAIRE 2CUA9 letkukela 1/2 tuumaa 50 jalkaa 300 psi | AB9FGF 2CUA91 / 2 "-Kevään paluu50ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€436.38
SPEEDAIRE 2CUB6 letkukela 3/8 tuuman 100 jalkaa 300 psi | AB9FGG 2 CUB63 / 8 "-Kevään paluu100ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€845.72
SPEEDAIRE 2CUB8 letkukela 1/2 tuumaa 75 jalkaa 300 psi | AB9FGH 2 CUB81 / 2 "-Kevään paluu75ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€688.20
SPEEDAIRE 2CUC1 letkukela 3/4 tuuman 75 jalkaa 300 Psi | AB9FGJ 2 CUC13 / 4 "-Kevään paluu75ft.Kumi-Tärinänkestävä, itselukittuva-€898.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2CUC5 Letkukelan käsikampi 1/4 sisääntulo 1/4 ulostulo
€209.37 / yksikkö