TACO VR20-1 -kiertovesipumppu suljettu .035 - 1.088 hv | AC8DFL 39L623

TACO VR20-1 kiertovesipumppu kiinni 035 - 1.088 hv

Varastossa
Tuote: AC8DFL Malli: VR20-1Ristiviite: 39L623

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,937.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuman veden kiertovesipumppu
Ampeeria3.5
Paras hyötysuhde GPM @ Head125 gpm @ 16 jalkaa
NoudattaminenETL
Drive TypeSuora
Kasvokkain ulottuvuus11 "
Korkeus16.75 "
KoteloValurauta
HP0.035 ja 1.088
Juoksupyörän materiaali304 Ruostumaton teräs
Tulo- / lähtöaukon koko2"
Silmukan määritysSuljettu
Maks. GPM @ Head230 gpm @ 0 jalkaa
Max. Käyttöpaine175 psi
Maks. Lämpötila230-astetta F
Mekaaninen tiivisteEi
Nopeuksien määräMuuttuja
Vaihe1
Pumpun kiinnikeLinjassa
Pumpun tyyppiLinjassa, märkä roottori
RPM3000
Akselin materiaali431 Ruostumaton teräs
Sulku45.5 ft.
Lämpösuojausauto
Jännite110 ja 240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.95
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)28.26
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaSI

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laippa / liitos sisältyy (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulo- / lähtöaukon kokoAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadPituusMaks. GPM @ HeadMax. KäyttöpaineMaks. LämpötilaMekaaninen tiivisteHinta
TACO 005-F4Y lämpimän kiertovesipumpun 1/35 hv 230v | AA4ZKX 13L284 005-F4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 jalkaa5.625 "19 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€261.06
TACO 005-SF4Y lämpimän kiertovesipumpun 1/35 hv 230v | AA4ZKY 13L285 005-SF4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 jalkaa5.625 "19 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€442.89
TACO 006-BC8Y kiertovesipumppu 1/40 hv 230v | AA4ZKZ 13L286 006-BC8Y1 / 2 "0.287 gpm @ 5 jalkaa5.125 "12 gpm @ 1 jalkaa125 psi220-astetta FEi€421.71
Kiertovesipumppu TACO 006-ST8Y Open Loop 1/40 Hp | AA4ZLA 13L287 006-ST8Y3 / 4 "0.287 gpm @ 5 jalkaa5.625 "12 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€450.71
TACO 0010-MSF2-IFC 3-vaihteinen kiertovesipumppu | AC2HMV 2KGX8 0010-MSF2-IFC-1.1015 gpm @ 7 jalkaa6.5 "28 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€703.16
TACO 007-SF5-IFC lämpimän kiertovesipumpun 1 / 25hp ruostumaton teräs Ifc | AC9KDJ 3GZV2 007-SF5-IFC-0.768 gpm @ 6 jalkaa6.125 "16 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€769.23
TACO 009-SF5-IFC kuumavesikierrätyspumppu ruostumatonta terästä 1/8 hv Ifc | AC9KDK 3GZV3 009-SF5-IFC-1.46 gpm @ 18 jalkaa7"10.5 gpm @ 1 jalkaa125 psi230-astetta FEi€951.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TACO VR20-1 kiertovesipumppu kiinni 035 - 1.088 hv
€5,937.33 / yksikkö