FANTECH 98504 Rough-In Kit, 4 koteloa, kannake ja kanava, 100 cfm, 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: CL3ZMQ Malli: 98504

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€177.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRough-In -sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4309
Laivan korkeus (cm)38
Laivan pituus (cm)60.5
Laivan leveys (cm)23

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FANTECH 98502 Rough-In Kit, 4 kotelo, kannatin ja kanava, 80 cfm, 4 kpl pakkaus | CL3ZMP 98502€177.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 98504 Rough-In Kit, 4 koteloa, kannake ja kanava, 100 cfm, 4 kpl pakkaus
€177.55 / yksikkö