SWEEPEX SEB-400 jatkopuuharja | AG9LQG 20UG75

SWEEPEX SEB-400 jatkoharjasarja

Varastossa
Tuote: AG9LQG Malli: SEB-400Ristiviite: 20UG75

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€318.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusharja
Harja Dia.12 "
Polun tyhjentäminen5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7216
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SWEEPEX SEB-400 jatkoharjasarja
€318.61 / yksikkö