SWEEPEX PBK-600 Pro -sarjan harjat 60 tuuman leveydellä 11 tuuman H - pakkaus 8 | AD6WMZ 4CAC5

SWEEPEX PBK-600 Pro -sarjan harjat, 60 tuuman leveys 11 tuumaa H - 8 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6WMZ Malli: PBK-600Ristiviite: 4CAC5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€738.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPro-sarjan harjat
Harjan leveys60 "
AsennusLiukuu olemassa olevaan harjaraiteeseen
Rivien määrä8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Harjan korkeus (11 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjan leveysHinta
SWEEPEX PBK-720 Pro -sarjan harjat 72 tuuman leveys 11 tuuman H - pakkaus 8 | AD6WNA 4CAC6 PBK-72072 "€804.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SWEEPEX PBK-600 Pro -sarjan harjat, 60 tuuman leveys 11 tuumaa H - 8 kpl pakkaus
€738.12 / yksikkö