SWEEPEX PBK-720 Pro -sarjan harjat 72 tuuman leveys 11 tuuman H - pakkaus 8 | AD6WNA 4CAC6

SWEEPEX PBK-720 Pro -sarjan harjat, 72 tuuman leveys 11 tuumaa H - 8 kpl pakkaus

Tuote: AD6WNA Malli: PBK-720Ristiviite: 4CAC6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€804.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPro-sarjan harjat
Harjan leveys72 "
AsennusLiukuu olemassa olevaan harjaraiteeseen
Rivien määrä8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.68
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Harjan korkeus (11 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjan leveysHinta
SWEEPEX PBK-600 Pro -sarjan harjat 60 tuuman leveydellä 11 tuuman H - pakkaus 8 | AD6WMZ 4CAC5 PBK-60060 "€738.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SWEEPEX PBK-720 Pro -sarjan harjat, 72 tuuman leveys 11 tuumaa H - 8 kpl pakkaus
€804.16 / yksikkö