SUPER-STRUT E145-1/2 kuusiomutteri, koko 1/2 tuumaa

Tuote: CF6AQR Malli: E145-1/2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
MateriaaliTeräs
Koko1 / 2 "
Kierteen koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT E145-1/2 kuusiomutteri, koko 1/2 tuumaa