SUPER-STRUT AB220SS-316-kanavainen litteä levy, 4 reikää, ruostumatonta terästä

Tuote: CF4ZLV Malli: AB220SS-316
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan tasainen levy
Korkeus3-1 / 2 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Reikien lukumäärä4
Leveys5-3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliLeveysHinta
SUPER-STRUT AB220EG -levykanava | AE7GMD 5YE23 AB220EGSähkösinkittyKylmämuovattu teräs5.62 "€9.36
SUPER-STRUT AB-220SS -kanava, tasainen levy, 4-reikäinen, ruostumaton teräs | CF4XWF AB-220SS-Ruostumaton teräs5-3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB220-HDG -kanavan litteä levy, kuumasinkitty | CF4ZNT AB220-HDG-Teräs1-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB220-GR -levy, vihreä | CF4ZNU AB220-GRVihreä uretaanijauheTeräs1-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AB220SS-316-kanavainen litteä levy, 4 reikää, ruostumatonta terästä