Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5609-I Pipe Marker 60# Steam Y 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6MMV 14H744

BRADY 5609-I Pipe Marker 60# Steam Y 1-1/2 - 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6MMV Malli: 5609-IRistiviite: 14H744

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan1-1/2 to 2-3/8"
Korkeus9"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)20.45
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusLeveysHinta
BRADY 5609-II Pipe Marker 60# Steam Y 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6MMW 14H745 II-56092-1/2" to 7-7/8"27.5 "12 "€24.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5609-I Pipe Marker 60# Steam Y 1-1/2 - 2-3/8 tuumaa
€16.92 / yksikkö