JET-TYÖKALUT 321124 Penkkisorvi 2hp 1p 40 keskellä | AD4QFY 42W816

JET TOOLS 321124 Penkki sorvi 2hp 1p 40 Center In

Varastossa
Tuote: AD4QFY Malli: 321124Ristiviite: 42W816

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€17,192.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkki sorvi
Sängyn leveys7-3 / 8 tuumaa
Kuljetusmatka (tuumaa)35
Yhdistetty matka (tuumaa)2-11/16
Ristisyöttö hinnat40
Ristimatka (sis.)6-5/16
Keskusten välinen etäisyys (tuumaa)40
Raon pituus (tuumaa)8
Pitkittäissyöttömäärät40
Moottori HP2
Karanopeuksien määrä8
Lankojen lukumäärä27 mm
Kokonaiskorkeus47 "
Kokonaispituus71 "
kokonaisleveys32 "
Vaihe1
Karan reikä (tuumaa)1-1/2
Karan nopeus70 2000 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa
Karan kartioMT-5
Swing In Gap (tuumaa)18-3/4
Keinu sängyn yli (tuumaa)13
Swing yli dia dian (tuumaa)7-25/32
Tailstock-kartioMT-3
Tailstock-matka (tuumaa)3-3/4
Langan alue0.2 6 on mm
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 551.11
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)180.34
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8458190030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
JET-TYÖKALUT 321360A Penkkisorvi 2hp 1p 40 keskellä | AD4QFA 42W779 321360A29 "75.5 "29.75 "€12,284.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 321124 Penkki sorvi 2hp 1p 40 Center In
€17,192.18 / yksikkö