SUPER-STRUT AB220-GR kanavatasolevy, vihreä

Tuote: CF4ZNU Malli: AB220-GR
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan tasainen levy
Suorittaa loppuunVihreä uretaanijauhe
Pituus5-3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikä Dia.9 / 16 "
Reikien lukumäärä4
Leveys1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliLeveysHinta
SUPER-STRUT AB220EG -levykanava | AE7GMD 5YE23 AB220EGSähkösinkittyKylmämuovattu teräs5.62 "€9.36
SUPER-STRUT AB-220SS -kanava, tasainen levy, 4-reikäinen, ruostumaton teräs | CF4XWF AB-220SS-Ruostumaton teräs5-3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB220SS-316-kanavainen tasolevy, 4-reikäinen, ruostumaton teräs | CF4ZLV AB220SS-316-Ruostumaton teräs5-3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB220-HDG -kanavan litteä levy, kuumasinkitty | CF4ZNT AB220-HDG-Teräs1-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AB220-GR kanavatasolevy, vihreä