Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT AB220EG -levykanava | AE7GMD 5YE23

SUPER-STRUT AB220EG litteä levykanava

Varastossa
Tuote: AE7GMD Malli: AB220EGRistiviite: 5YE23

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan tasainen levy
VäriHopea
Syvyys3-1 / 2 "
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
MateriaaliKylmämuovattu teräs
Paksuus1 / 4 "
Tyyppi4 Reikä, Tee
Leveys5.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliLeveysHinta
SUPER-STRUT AB-220SS -kanava, tasainen levy, 4-reikäinen, ruostumaton teräs | CF4XWF AB-220SS-Ruostumaton teräs5-3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB220SS-316-kanavainen tasolevy, 4-reikäinen, ruostumaton teräs | CF4ZLV AB220SS-316-Ruostumaton teräs5-3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB220-HDG -kanavan litteä levy, kuumasinkitty | CF4ZNT AB220-HDG-Teräs1-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB220-GR -levy, vihreä | CF4ZNU AB220-GRVihreä uretaanijauheTeräs1-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AB220EG litteä levykanava
€9.36 / yksikkö