SUPER-STRUT AB206-SS-kanavainen litteä levy, ruostumatonta terästä

Tuote: CF4YMQ Malli: AB206-SS
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan tasainen levy
Pituus3 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Reikien lukumäärä2
Leveys1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
SUPER-STRUT AB206HDG-kanavainen litteä levy, 2-reikäinen, kuumasinkitty | CF4ZPD AB206HDGKuumasinkitty-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB206-GR kanavalevy, 2 reikää, vihreä | CF4ZPE AB206-GRVihreä uretaanijauhe-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AB206-SS-kanavainen litteä levy, ruostumatonta terästä