BUCKHORN INC SW4815080206000 Seinäsäiliö 48 tuumaa Pituus 15 tuumaa Leveys 100 Lb. | AC9EJZ 3FZC2

BUCKHORN INC SW4815080206000 Seinäsäiliö 48 tuumaa Pituus 15 tuumaa Leveys 100 Lb.

Varastossa
Tuote: AC9EJZ Malli: SW4815080206000Ristiviite: 3FZC2

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€151.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkontti
VäriHarmaa
Sisäkorkeus6.875 "
Sisäpituus45.375 "
Sisäleveys13 "
Kantavuus100 lb
MateriaaliHDPE-muovi
Ulkopuolella7.5 "
Ulkopituus48 "
Ulkopuolinen leveys15 "
tilavuus2.35 cu. ft.
Tilavuus2.35 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.27
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäpituusUlkopituustilavuusHinta
BUCKHORN INC SW241508A206000 Seinäsäiliö 24 tuumaa Pituus 15 tuumaa Leveys 100 Lb. | AC9EJW 3FZA3 SW241508A20600021.375 "24 "1.11 ov. Ft.€86.66
BUCKHORN INC SW3215080206000 Seinäsäiliö 32 tuumaa Pituus 15 tuumaa Leveys 100 Lb. | AC9EJY 3FZA9 SW321508020600029.375 "32 "1.52 cu. ft.€123.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUCKHORN INC SW4815080206000 Seinäsäiliö 48 tuumaa Pituus 15 tuumaa Leveys 100 Lb.
€151.88 / yksikkö