SUPER-STRUT AB206HDG-kanavainen litteä levy, 2 reikää, kuumasinkitty

Tuote: CF4ZPD Malli: AB206HDG
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan tasainen levy
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Pituus3 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Reikien lukumäärä2
Leveys1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
SUPER-STRUT AB206-SS kanavalevy, ruostumaton teräs | CF4YMQ AB206-SS--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB206-GR kanavalevy, 2 reikää, vihreä | CF4ZPE AB206-GRVihreä uretaanijauhe-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AB206HDG-kanavainen litteä levy, 2 reikää, kuumasinkitty