SUNCAST PHW112 Garden Hose Reel, 150 ft, 12 Inch Reel Dia, Brown, 17 1/2 Inch Length x 25 Inch Width | CU4VLW 56LV32

SUNCAST PHW112 Garden Hose Reel, 150 ft, 12 Inch Reel Dia, Brown, 17 1/2 Inch Length x 25 Inch Width

Varastossa
Tuote: CU4VLW Malli: PHW112Ristiviite: 56LV32

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€130.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.49
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNCAST PHW112 Garden Hose Reel, 150 ft, 12 Inch Reel Dia, Brown, 17 1/2 Inch Length x 25 Inch Width
€130.82 / yksikkö