Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Ruskea ja terävä 74.107899 Yhteyspiste M1.6 Kierrekoko kovametalli | AH3LHD 32UT49

TESA BROWN SHARPE 74.107899 Kosketuspiste M1.6 Kierremitta kovametalli

Varastossa
Tuote: AH3LHD Malli: 74.107899Ristiviite: 32UT49

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintamerkin yhteyspiste
rakentaminenkarbidi
Suorittaa loppuunHopea
Kokonaispituus1/4
Rod Dia.0.080
Kierteen kokoM1.6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)1.52
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenRod Dia.Kierteen kokoHinta
RUSKEA JA TERÄVÄ 74.111486 Yhteyspiste 0.080 Karbidin halkaisija | AH3LHE 32UT50 74.111486karbidi0.080M1.7 x 4€39.06
Ruskea ja terävä 74.111487 Kosketuspiste M1.7x4 Kierteen koko 0.060 tuuman halkaisija | AH3LHF 32UT51 74.111487karbidi0.060M1.7 x 4€39.11
RUSKEA JA TERÄVÄ 74.111489 Yhteyspiste M1.7x4 Kierrekoko kromi | AH3LHG 32UT52 74.111489kromi0.080M1.7 x 4€24.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 74.107899 Kosketuspiste M1.6 Kierremitta kovametalli
€17.77 / yksikkö