KESÄ 784002 Laipanlevitin 4 tuumaa 150-1500 paunaa AA8NKJ 19F663

SUMNER 784002 Laippalevitin 4 tuumaa 150-1500 Lbs

Varastossa
Tuote: AA8NKJ Malli: 784002Ristiviite: 19F663

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€358.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippalevitin
Laipan paksuus4"
Reiän koko3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus3"
Kokonaispituus15 "
kokonaisleveys8"
Levitä4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReiän kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
KESÄ 784000 Laipanlevitin 6 3/84 tuumaa 150-1500 paunaa AA8NKH 19F662 7840001"4"12 "12 "€402.62
KESÄ 784003 Laipanlevitin 3 tuumaa 150-400 paunaa AA8NKK 19F664 7840035 / 8 "3"15 "8"€347.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUMNER 784002 Laippalevitin 4 tuumaa 150-1500 Lbs
€358.80 / yksikkö