KESÄ 784000 Laipanlevitin 6 3/84 tuumaa 150-1500 paunaa AA8NKH 19F662

SUMNER 784000 Laippalevitin 6 3/84 tuumaa 150-1500 Lbs

Varastossa
Tuote: AA8NKH Malli: 784000Ristiviite: 19F662

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€402.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippalevitin
Laipan paksuus6 3 / 8 "
Reiän koko1"
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys12 "
Levitä6 3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.58
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReiän kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
KESÄ 784002 Laipanlevitin 4 tuumaa 150-1500 paunaa AA8NKJ 19F663 7840023 / 4 "3"15 "8"€358.80
KESÄ 784003 Laipanlevitin 3 tuumaa 150-400 paunaa AA8NKK 19F664 7840035 / 8 "3"15 "8"€347.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUMNER 784000 Laippalevitin 6 3/84 tuumaa 150-1500 Lbs
€402.62 / yksikkö