Stafford Mfg 3L200F kierreakselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 2-12 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6FKA

STAFFORD MFG 3L200F kierreakselin kaulus, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 2-12 tuuman kierrereikä, terästä

Tuote: CJ6FKA Malli: 3L200F
€49.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Reikäkoko2-12
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luokka1215
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.3.250 "
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko5 / 16-24 x 1
TyyppiVoimakas
Leveys0.62 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoDia ulkopuolella.Ruuvin kokoTyyppiLeveysHinta
Stafford Mfg 3L004F kierreakselin kaulus, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 1/4-28 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6FJL 3L004F1 / 4 "-280.813 "4-40 x 3/8Voimakas0.250 "€20.73
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3L005F kierreakselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/16-24 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6FJM 3L005F5 / 16 "-240.813 "4-40 x 3/8Voimakas0.250 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3L006F kierreakselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/8-24 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6FJN 3L006F3 / 8 "-241.063 "6-32 x 3/8Voimakas0.313 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3L008F kierreakselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2-20 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6FJP 3L008F1 / 2 "-201.250 "8-32 x 1/2Voimakas0.375 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3L010F kierreakselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8-18 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6FJQ 3L010F5 / 8 "-181.500 "10-32 x 5/8Voimakas0.406 "€35.26
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3L012F kierreakselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/4-16 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6FJR 3L012F3 / 4 "-161.750 "1/4-28 x 3/4Voimakas0.500 "€29.55
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 3L014F kierreakselin kaulus, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 7/8-14 tuuman kierrereikä, terästä | CJ6FJT 3L014F7 / 8 "-141.875 "1/4-28 x 3/4Voimakas0.500 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 3L200F kierreakselin kaulus, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 2-12 tuuman kierrereikä, terästä
€49.20 / yksikkö