KESÄ 784003 Laipanlevitin 3 tuumaa 150-400 paunaa AA8NKK 19F664

SUMNER 784003 Laippalevitin 3 tuumaa 150-400 Lbs

Varastossa
Tuote: AA8NKK Malli: 784003Ristiviite: 19F664

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€347.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippalevitin
Laipan paksuus3"
Reiän koko5 / 8 "
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus3"
Kokonaispituus15 "
kokonaisleveys8"
Levitä3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReiän kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
KESÄ 784000 Laipanlevitin 6 3/84 tuumaa 150-1500 paunaa AA8NKH 19F662 7840001"4"12 "12 "€402.62
KESÄ 784002 Laipanlevitin 4 tuumaa 150-1500 paunaa AA8NKJ 19F663 7840023 / 4 "3"15 "8"€358.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUMNER 784003 Laippalevitin 3 tuumaa 150-400 Lbs
€347.24 / yksikkö