SUMNER 781300 V-pään putkijalusta 24 tuumaa | AA8NJF 19F635

SUMNER 781300 V-pään putkijalusta 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8NJF Malli: 781300Ristiviite: 19F635

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€153.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-pään putkiteline
Jalan tyyppiTaitto
Kantavuus2500 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Jalkojen levitys22-1 / 4 "
Kokonaiskorkeus28 - 49 "
Putken kapasiteetti24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.1825
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)79.5
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan tyyppiKantavuusKokonaiskorkeusHinta
SUMNER 780395 V-pään putkiteline 24 tuumaa | AA8NJH 19F637 780395Jäykkä3500 lb32 - 52 "€207.68
SUMNER 783250 V-pään putkiteline 24 tuumaa | AA8NJK 19F639 783250Taitto1000 lb39 - 72 "€420.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUMNER 781300 V-pään putkijalusta 24 tuumaa
€153.79 / yksikkö