HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3KWU7 Ada-kisko AC9WBR: lle, keltainen 55.5 x 2 tuumaa | AC9WBT

APPROVED VENDOR 3KWU7 Ada Rail AC9WBR Keltaiselle 55.5 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9WBT Malli: 3KWU7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€642.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräADA-kisko
Kanavan korkeus5-1 / 2 "
Kanavan leveys5-1 / 2 "
VäriKeltainen
Korkeus2"
Pituus55.5 "
Kantavuus19,300 lb
Materiaalipolyuretaani
Maks. Kaapelin halkaisija6-1 / 2 "
Kanavien lukumäärä1
TyyliPudota yli
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.21
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)140.97
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3KWU7 Ada Rail AC9WBR Keltaiselle 55.5 x 2 tuumaa
€642.13 / yksikkö