SUMNER 780395 V-pään putkiteline 24 tuumaa | AA8NJH 19F637

SUMNER 780395 V-pään putkijalusta 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8NJH Malli: 780395Ristiviite: 19F637

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€207.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-pään putkiteline
Jalan tyyppiJäykkä
Kantavuus3500 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Jalkojen levitys30 "
Kokonaiskorkeus32 - 52 "
Putken kapasiteetti24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.25
Laivan korkeus (cm)87.63
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan tyyppiKantavuusKokonaiskorkeusHinta
SUMNER 781300 V-pään putkijalusta 24 tuumaa | AA8NJF 19F635 781300Taitto2500 lb28 - 49 "€165.09
SUMNER 783250 V-pään putkiteline 24 tuumaa | AA8NJK 19F639 783250Taitto1000 lb39 - 72 "€412.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUMNER 780395 V-pään putkijalusta 24 tuumaa
€207.53 / yksikkö