Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STURTEVANT RICHMONT 810400 Esiasetettu momenttiavain 7-5 / 16 tuumaa | AH7MBC 36WD69

STURTEVANT RICHMONT 810400 esiasetettu momenttiavain 7-5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7MBC Malli: 810400Ristiviite: 36WD69
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
€319.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsiasetettu mikrometrin momenttiavain
tarkkuus+/- 4% CW
KalibrointitodistusEi
Aseman koko1 / 4 "
Kahvaergonominen
Head Typekiinteä
MateriaaliTeräs
MittaustyyppiTuuma-Punta
Min. Valokaari17 Tutkinnot
Min. Syklien lukumäärä5000
Hammaspyörien lukumäärä24
Kokonaispituus7 5 / 16 "
Ensisijaisen asteikon lisäyksetPreset
Ensisijainen asteikkoalue50 tuumaa - lb
hammastussuuntaaKyllä
KiertoCW
Asetusmanuaalinen
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetKuuluva napsautus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3982
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)5.72
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusEnsisijainen asteikkoalueKiertoHinta
STURTEVANT RICHMONT 810401 Esiasetettu momenttiavain 7-1 / 16 tuumaa | AH7MBD 36WD70 8104017 1 / 16 "150 tuumaa - lbCW / CCW€337.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 810400 esiasetettu momenttiavain 7-5/16 tuumaa
€319.31 / yksikkö