Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STURTEVANT RICHMONT 810401 Esiasetettu momenttiavain 7-1 / 16 tuumaa | AH7MBD 36WD70

STURTEVANT RICHMONT 810401 esiasetettu momenttiavain 7-1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7MBD Malli: 810401Ristiviite: 36WD70

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€316.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsiasetettu mikrometrin momenttiavain
tarkkuus+/- 4% CW
KalibrointitodistusEi
Aseman koko1 / 4 "
Kahvaergonominen
Head Typekiinteä
MateriaaliTeräs
MittaustyyppiTuuma-Punta
Min. Valokaari17 Tutkinnot
Min. Syklien lukumäärä5000
Hammaspyörien lukumäärä24
Kokonaispituus7 1 / 16 "
Ensisijaisen asteikon lisäyksetPreset
Ensisijainen asteikkoalue150 tuumaa - lb
hammastussuuntaaKyllä
KiertoCW / CCW
Asetusmanuaalinen
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetKuuluva napsautus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3856
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)5.72
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusEnsisijainen asteikkoalueKiertoHinta
STURTEVANT RICHMONT 810400 Esiasetettu momenttiavain 7-5 / 16 tuumaa | AH7MBC 36WD69 8104007 5 / 16 "50 tuumaa - lbCW€300.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 810401 esiasetettu momenttiavain 7-1/16 tuumaa
€316.29 / yksikkö