Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STURTEVANT RICHMONT 810016 Vaihdettava pään momenttiavain 8-13/16 | AG6PDL 36WD74

STURTEVANT RICHMONT 810016 Vaihdettava momenttiavain 8-13/16

Varastossa
Tuote: AG6PDL Malli: 810016Ristiviite: 36WD74

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€286.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava pään momenttiavain
tarkkuus+/- 4% esiasetetusta arvosta
KalibrointitodistusEi
Aseman koko1/4, 3/8, 1/2", 13, 18, 21, 22, 24 mm
KahvaEi mitään Slip Custom Grip
MateriaaliTeräs
MittaustyyppiTuuma-Punta
Kokonaispituus8 13 / 16 "
Ensisijaisen asteikon lisäyksetMukautettu esiasetus
Ensisijainen asteikkoalue300 tuumaa - lb
KiertoCW / CCW
Toissijainen asteikkoAsiakasasetus
Toissijainen asteikkoAsiakasasetus
AsetusTehdas tai asiakas
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetKuuluva ja tuntuva impulssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8204110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusEnsisijainen asteikkoalueHinta
STURTEVANT RICHMONT 810014 vaihdettava pään momenttiavain Cw / ccw AG6PDK 36WD73 81001415 15 / 16 "1800 tuumaa - lb€282.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 810016 Vaihdettava momenttiavain 8-13/16
€286.36 / yksikkö