VESTIL LM-sarjan Orbit-puomit, teleskooppi


Suodattaa
Boom-tyyli: Teleskooppi , Jatkeen väri: Keltainen , Kehyksen väri: sininen , Materiaali: Teräs , Max. Koukkukohta: 144 " , Min. Koukkukohta: 36 " , Koukkujen määrä: 2 , Pystysuuntaisten säätöasemien lukumäärä: 4 , Tukivarren pituus: 36 " , Turvaketjut: Kyllä
TyyliMalliHaarukan taskun leveysKokoYhteensopiva haarukan paksuusKorkeusMax. PituusKokonaiskorkeusSisään vedetty koukun korkeusYhden koukun kapasiteetti 108"Hinta (ei alv)
A
LM-OBT-3-24
7.5 "3000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"1500 lbs.€4,272.47
Tarjouspyyntö
B
LM-OBT-4-30
7.5 "4000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2500 lbs.€4,447.17
Tarjouspyyntö
C
LM-OBT-4-36
7.5 "4000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2500 lbs.€4,580.25
D
LM-OBT-4-24
7.5 "4000 lbs.2.5 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2500 lbs.€4,316.74
Tarjouspyyntö
E
LM-OBT-6-24
7.25 "6000 lbs.2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 lbs.€5,407.86
Tarjouspyyntö
F
LM-OBT-6-30
7.25 "6000 lbs.2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 lbs.€5,562.42
Tarjouspyyntö
G
LM-OBT-6-36
7.25 "6000 lbs.2.25 "27.69 "146.63 "99 1 / 2 "6"2600 lbs.€5,732.92
H
LM-OBT-8-24
7.25 "8000 lbs.2.25 "28.88 "148.5 "96 1 / 8 "5 1 / 8 "3500 lbs.€7,386.65
I
LM-OBT-8-30
7.25 "8000 lbs.2.25 "28.88 "148.5 "96 1 / 8 "5 1 / 8 "3500 lbs.€7,609.96
J
LM-OBT-8-36
7.25 "8000 lbs.2.25 "28.88 "148.5 "96 1 / 8 "5 1 / 8 "3500 lbs.€7,833.36
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?