Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STURTEVANT RICHMONT 810014 vaihdettava pään momenttiavain Cw / ccw AG6PDK 36WD73

STURTEVANT RICHMONT 810014 Vaihdettavan kannen momenttiavain Cw/ccw

Varastossa
Tuote: AG6PDK Malli: 810014Ristiviite: 36WD73

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€282.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava pään momenttiavain
tarkkuus+/- 4% esiasetetusta arvosta
KalibrointitodistusEi
Aseman koko1/4, 3/8, 1/2", 13, 18, 21, 22, 24 mm
KahvaEi mitään Slip Custom Grip
MateriaaliTeräs
MittaustyyppiTuuma-Punta
Kokonaispituus15 15 / 16 "
Ensisijaisen asteikon lisäyksetMukautettu esiasetus
Ensisijainen asteikkoalue1800 tuumaa - lb
KiertoCW / CCW
Toissijainen asteikkoAsiakasasetus
Toissijainen asteikkoAsiakasasetus
AsetusTehdas tai asiakas
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetKuuluva ja tuntuva impulssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)48.9
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8204110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusEnsisijainen asteikkoalueHinta
STURTEVANT RICHMONT 810016 Vaihdettava pään momenttiavain 8-13/16 | AG6PDL 36WD74 8100168 13 / 16 "300 tuumaa - lb€286.36

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 810014 Vaihdettavan kannen momenttiavain Cw/ccw
€282.29 / yksikkö