STRONG HOLD 86-24-2TPL Vaatekaappi (4) Leveät (8) Aukot | AD7HGM 4EKH7

STRONG HOLD 86-24-2TPL Vaatekaappi (4) Leveät (8) aukot

Varastossa
Tuote: AD7HGM Malli: 86-24-2TPLRistiviite: 4EKH7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,049.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBox Boxer
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunEmali
Kahvan tyyppiTeräs
Koukut per aukko2
perintöMukana
Lukon tyyppiRiippulukko
Kaapin kokoonpano(4) Leveä, (8) Henkilö
Kaapin oven tyyppiVankka
Lukitusjärjestelmä3-pisteinen lukitusjärjestelmä
MateriaaliKuumavalssattu teräs
Avaussyvyys21.5 "
Avauskorkeus32.75 "
Avausleveys21.5 "
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys98 "
eläinKaksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 607.5
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)254
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKaapin kokoonpanoLukitusjärjestelmäeläinAvaussyvyysAvauskorkeusAvausleveysKokonaissyvyysHinta
STRONG HOLD 106-24-2TPL Vaatekaappi (5) Leveät (10) Aukot | AD7HGN 4EKH8 106-24-2TPL122 "(5) Leveä, (10) Henkilö3-pisteinen lukitusjärjestelmäKaksi21.5 "32.75 "21.5 "24 "€12,840.27
STRONG HOLD 75-18-3TMT -kaappikaappi koottu 3-tasoinen 1-piste | AE4GEQ 5KCA1 75-18-3TMT82 "(4) Leveä, (12) Henkilö1-PointKolme18 "18 "18 "18 "€7,697.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 86-24-2TPL Vaatekaappi (4) Leveät (8) aukot
€10,049.08 / yksikkö