STRONG HOLD 106-24-2TPL Vaatekaappi (5) Leveät (10) Aukot | AD7HGN 4EKH8

STRONG HOLD 106-24-2TPL Vaatekaappi (5) Leveät (10) aukot

Varastossa
Tuote: AD7HGN Malli: 106-24-2TPLRistiviite: 4EKH8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,840.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBox Boxer
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunEmali
Kahvan tyyppiTeräs
Koukut per aukko2
perintöMukana
Lukon tyyppiRiippulukko
Kaapin kokoonpano(5) Leveä, (10) Henkilö
Kaapin oven tyyppiVankka
Lukitusjärjestelmä3-pisteinen lukitusjärjestelmä
MateriaaliKuumavalssattu teräs
Avaussyvyys21.5 "
Avauskorkeus32.75 "
Avausleveys21.5 "
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys122 "
eläinKaksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 741.15
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)314.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKaapin kokoonpanoLukitusjärjestelmäeläinAvaussyvyysAvauskorkeusAvausleveysKokonaissyvyysHinta
STRONG HOLD 86-24-2TPL Vaatekaappi (4) Leveät (8) Aukot | AD7HGM 4EKH7 86-24-2TPL98 "(4) Leveä, (8) Henkilö3-pisteinen lukitusjärjestelmäKaksi21.5 "32.75 "21.5 "24 "€10,049.08
STRONG HOLD 75-18-3TMT -kaappikaappi koottu 3-tasoinen 1-piste | AE4GEQ 5KCA1 75-18-3TMT82 "(4) Leveä, (12) Henkilö1-PointKolme18 "18 "18 "18 "€7,697.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 106-24-2TPL Vaatekaappi (5) Leveät (10) aukot
€12,840.27 / yksikkö