Lähde Mikä tahansa osa Pyydä nyt

Useita Purchase Options Tarjouspyyntö

NET30 ehdot Hae kauppatiliä

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vedonpoistojohdon kahvat, 3/4 tuuman NPT -putkikoko


Suodattaa
Putken koko: 3 / 4 " | Mies Nainen: Mies | Kaupan koko: 3 / 4 "
TyyliMalliNestetiukka / pölytiivismateriaaliOsastotHinta (ei alv)
A
073031203
Pöly tiukkaGalvanisoitu teräsEristämätön€ 52.49
B
+074 01 018 XNUMX
Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkollaNestemäinen€ 107.77
B
+074 01 015 XNUMX
Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkollaNestemäinen€ 121.17
B
+074 01 1249 XNUMX
Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkollaNestemäinen€ 132.17
C
+074 01 083 XNUMX
Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkollaNestemäinen€ 192.09
B
+074 01 017 XNUMX
Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkollaNestemäinen€ 119.07
B
+074 01 013 XNUMX
Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkollaNestemäinen€ 115.96
C
+074 01 081 XNUMX
Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkollaNestemäinen€ 196.13
C
+074 01 084 XNUMX
Nestemäinen tiukkaAlumiini ruostumattomasta teräksestä valmistetulla verkollaNestemäinen€ 194.51

Vedonpoistojohdon kahvat, 3/4 tuuman NPT -putkikoko

Hubbell Wiring Device-Kellems vedonpoistojohtokahvaa käytetään pidentämään kaapeleiden käyttöikää kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa. Ne vähentävät jännitystä, tärinää tai taipumista aikavälilläinals ja liitokset, kun sähköjohdot on kytketty paneeleihin tai sähkökoteloihin. These johtokahvoissa on alumiiniset liittimet urilla ja teräksiset lukkomutterit, jotka yhdistävät kaapelin turvallisesti porttiin ja ruostumaton teräsverkkorevent kaari ollands liitoskohdassa. Ne jakavat rasituksen tasaisesti verkon pituudelle ja kestävät korroosiota. Valituissa liittimissä on 90 astettarees kulmikas rakenne kaapelien liittämiseksi ei-inline-portteihin. Valitse laajasta these 3/4 NPT-kierrekokoiset vedonpoistokahvat vaihtelevilla silmäpituuksilla, saatavilla pöly- ja nestetiiviinä versioina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?