STRONG HOLD 75-18-3TMT -kaappikaappi koottu 3-tasoinen 1-piste | AE4GEQ 5KCA1

STRONG HOLD 75-18-3TMT-vaatekaappi koottu 3-tasoinen 1-piste

Varastossa
Tuote: AE4GEQ Malli: 75-18-3TMTRistiviite: 5KCA1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,697.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBox Boxer
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunEmali
Kahvan tyyppiTeräs
perintöMukana
Lukon tyyppiRiippulukko
Kaapin kokoonpano(4) Leveä, (12) Henkilö
Kaapin oven tyyppiVankka
Lukitusjärjestelmä1-Point
MateriaaliKuumavalssattu teräs
Avaussyvyys18 "
Avauskorkeus18 "
Avausleveys18 "
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus68 "
kokonaisleveys82 "
eläinKolme

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 375.75
Laivan korkeus (cm)172.72
Laivan pituus (cm)208.28
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKaapin kokoonpanoLukitusjärjestelmäeläinAvaussyvyysAvauskorkeusAvausleveysKokonaissyvyysHinta
STRONG HOLD 86-24-2TPL Vaatekaappi (4) Leveät (8) Aukot | AD7HGM 4EKH7 86-24-2TPL98 "(4) Leveä, (8) Henkilö3-pisteinen lukitusjärjestelmäKaksi21.5 "32.75 "21.5 "24 "€10,049.08
STRONG HOLD 106-24-2TPL Vaatekaappi (5) Leveät (10) Aukot | AD7HGN 4EKH8 106-24-2TPL122 "(5) Leveä, (10) Henkilö3-pisteinen lukitusjärjestelmäKaksi21.5 "32.75 "21.5 "24 "€12,840.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 75-18-3TMT-vaatekaappi koottu 3-tasoinen 1-piste
€7,697.88 / yksikkö