MIDWEST PACIFIC MP-1620W Lämpöaktivoitu kutistekalvo 2000 Ft x 16 Tuumaa Pvc | AD3JBR 3ZKX6

MIDWEST PACIFIC MP-1620 W lämpöaktivoitu kutistekalvo 2000 Ft x 16 tuuman PVC

Varastossa
Tuote: AD3JBR Malli: MP-1620WRistiviite: 3ZKX6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€335.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöaktivoitu kutistekalvo
VäriPoista valinta
MateriaaliPVC
Maks. Kutistua40% TD, 40% MD
Roll pituus2000ft.
Roll leveys16 "
Tyylicenterfold
Paksuus0.75 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.275
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi3923290000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRoll pituusRoll leveysPaksuusHinta
MIDWEST PACIFIC MP-105W lämpöaktivoitu kutistekalvo 500 Ft x 10 tuuman PVC | AD3JBM 3ZKX2 MP-105W500ft.10 "0.75 milj.€70.90
MIDWEST PACIFIC MP-1020W lämpöaktivoitu kutistekalvo 2000 Ft x 10 tuuman PVC | AD3JBN 3ZKX3 MP-1020W2000ft.10 "0.75 milj.€202.68
MIDWEST PACIFIC MP-145W lämpöaktivoitu kutistekalvo 500 Ft x 14 tuuman PVC | AD3JBP 3ZKX4 MP-145W500ft.14 "0.75 milj.€86.18
MIDWEST PACIFIC MP-245W lämpöaktivoitu kutistekalvo 500 Ft x 24 tuuman PVC | AD3JBQ 3ZKX5 MP-245W500ft.24 "0.75 milj.€157.79
MIDWEST PACIFIC MP-1520W Lämpöaktivoitu kutistekalvo 2000 Ft x 15 Tuumaa Pvc | AD8QCV 4LT29 MP-1520W2000ft.15 "0.75 milj.€265.97
MIDWEST PACIFIC MP-155W lämpöaktivoitu kutistekalvo 500 Ft x 15 tuuman PVC | AD8QCW 4LT30 MP-155W500ft.15 "0.75 milj.€98.18
MIDWEST PACIFIC MP-265W lämpöaktivoitu kutistekalvo 500 Ft x 26in Pvc | AD8QCZ 4LT34 MP-265W500ft.26 "1 milj.€216.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST PACIFIC MP-1620 W lämpöaktivoitu kutistekalvo 2000 Ft x 16 tuuman PVC
€335.20 / yksikkö