STRONG HOLD 36-CSU-144 -hyllylaite 72inh 36inw 14ind | AD3LAG 3ZYD3

STRONG HOLD 36-CSU-144 Hyllyyksikkö 72 tuumaa 36 tuumaa 14 tuumaa

Tuote: AD3LAG Malli: 36-CSU-144Ristiviite: 3ZYD3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,491.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyyksikkö
VäriHarmaa
Syvyys14 "
Suorittaa loppuunEmali
Mitata12
Korkeus72 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö2 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti1025 lb
HyllytyyliSuljettu
Hyllytyyppifreestanding
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 123.75
Laivan korkeus (cm)187.96
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHyllyjen lukumääräHyllyn säätöHyllyn kapasiteettiHyllytyyliLeveysHinta
STRONG HOLD 3.46-CSU-204-9DBWL Hyllylaite 72 tuumaa 40 tuumaa 20 tuumaa | AA7JRF 16A410 3.46-CSU-204-9DBWL20 "74 "41-1 / 2 "lisäykset1350 lbSuljettu40 "€6,655.65
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 4.46-CSU-204-9DBWL -hyllyyksikkö 72 tuumaa 52 tuumaa 20 tuumaa | AA7JRG 16A411 4.46-CSU-204-9DBWL20 "74 "41-1 / 2 "lisäykset850 lbSuljettu52 "€8,467.42
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 1848-72 Hyllylaite 72 tuumaa 48 tuumaa 18 tuumaa | AA7JRH 16A412 1848-7218 "72 "51-1 / 2 "lisäykset1200 lbavoin48 "€2,034.28
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 2448-72 Hyllylaite 72 tuumaa 48 tuumaa 24 tuumaa | AA7JRJ 16A413 2448-7224 "72 "51-1 / 2 "lisäykset1600 lbavoin48 "€2,292.54
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 2460-72 Hyllylaite 72inh 60inw 24ind | AA7JRK 16A414 2460-7224 "72 "51-1 / 2 "lisäykset2000 lbavoin60 "€2,978.36
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 35-CSU-183 hylly 60inh 36inw 18ind | AD3LAC 3ZYC8 35-CSU-18318 "60 "32 tuuman lisäykset1350 lbSuljettu36 "€2,546.50
STRONG HOLD 35-CSU-243 -hyllyyksikkö 60 tuumaa 36 tuumaa 24 tuumaa | AD3LAE 3ZYD1 35-CSU-24324 "60 "32 tuuman lisäykset1900 lbSuljettu36 "€2,679.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 36-CSU-144 Hyllyyksikkö 72 tuumaa 36 tuumaa 14 tuumaa
€2,491.90 / yksikkö