STRONG HOLD 35-CSU-183 hylly 60inh 36inw 18ind | AD3LAC 3ZYC8

STRONG HOLD 35-CSU-183 Hyllyyksikkö 60 tuumaa 36 tuumaa 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3LAC Malli: 35-CSU-183Ristiviite: 3ZYC8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,185.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyyksikkö
VäriHarmaa
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunEmali
Mitata12
Korkeus60 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Hyllyn säätö2 tuuman lisäykset
Hyllyn kapasiteetti1350 lb
HyllytyyliSuljettu
Hyllytyyppifreestanding
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 121.56
Laivan korkeus (cm)157.48
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHyllyjen lukumääräHyllyn säätöHyllyn kapasiteettiHyllytyyliLeveysHinta
STRONG HOLD 3.46-CSU-204-9DBWL Hyllylaite 72 tuumaa 40 tuumaa 20 tuumaa | AA7JRF 16A410 3.46-CSU-204-9DBWL20 "74 "41-1 / 2 "lisäykset1350 lbSuljettu40 "€6,130.94
STRONG HOLD 4.46-CSU-204-9DBWL -hyllyyksikkö 72 tuumaa 52 tuumaa 20 tuumaa | AA7JRG 16A411 4.46-CSU-204-9DBWL20 "74 "41-1 / 2 "lisäykset850 lbSuljettu52 "€7,799.87
STRONG HOLD 1848-72 Hyllylaite 72 tuumaa 48 tuumaa 18 tuumaa | AA7JRH 16A412 1848-7218 "72 "51-1 / 2 "lisäykset1200 lbavoin48 "€1,873.91
STRONG HOLD 2448-72 Hyllylaite 72 tuumaa 48 tuumaa 24 tuumaa | AA7JRJ 16A413 2448-7224 "72 "51-1 / 2 "lisäykset1600 lbavoin48 "€2,111.80
STRONG HOLD 2460-72 Hyllylaite 72inh 60inw 24ind | AA7JRK 16A414 2460-7224 "72 "51-1 / 2 "lisäykset2000 lbavoin60 "€2,910.04
STRONG HOLD 35-CSU-243 -hyllyyksikkö 60 tuumaa 36 tuumaa 24 tuumaa | AD3LAE 3ZYD1 35-CSU-24324 "60 "32 tuuman lisäykset1900 lbSuljettu36 "€2,481.18
STRONG HOLD 36-CSU-144 -hyllylaite 72inh 36inw 14ind | AD3LAG 3ZYD3 36-CSU-14414 "72 "42 tuuman lisäykset1025 lbSuljettu36 "€2,152.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 35-CSU-183 Hyllyyksikkö 60 tuumaa 36 tuumaa 18 tuumaa
€2,185.93 / yksikkö