SNAP-TITE Liitin, teräs, 3 / 8-18


Suodattaa
Laakerin materiaali: 440 Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Teräs , Kehon koko: 3 / 8 " , Suorittaa loppuun: sinkki , Lukitusmekanismi: pallo , Tiivisteen tyyppi: Buna N. , langan koko: 3 / 8 "-18
TyyliMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta (ei alv)
A
PEAC6-6F
FNPT3.8 gpm-3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€62.97
A
VEAC6-6FV
FNPT5 gpm-3000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€173.59
B
VPHC6-6FV
FNPT5 gpm-4500 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€96.90
A
VEAC6-6F
FNPT5 gpm1 55 / 64 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€206.80
C
VEAC6-6M
MNPT5 gpm2.156 "3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€207.62
D
VIHC6-6M
MNPT5 gpm2 13 / 64 "4500 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€65.19
E
71-3C6-6FV
NPFT12 GPM-10,000 psi-20 - 375 astetta FVitotonHuuhtele kasvot€141.13
E
71-3C6-6F
NPSF12 GPM2 23 / 64 "10,000 psi-40 - 200 astetta FhyväHuuhtele kasvot€118.34
F
PHC6-6FV
NPTF7.2 gpm-11,000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€32.63
B
VIHC6-6F
NPTF5 gpm1 29 / 32 "4500 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€54.14
F
PHC6-6F
NPTF7.2 gpm1.5 "11,000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€31.09

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?