Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 430401 voimanoton kytkin | AA3WAD 11W958

STENS 430401 voimanoton kytkin

Varastossa
Tuote: AA3WAD Malli: 430401Ristiviite: 11W958

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoimanoton kytkin
TyyppiAsennot: 2; Liittimet: 5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
STENS 430330 voimanoton kytkin | AA3WAB 11W956 430330PTO-kytkin,Asennot: 2; Liittimet: 8€38.42
STENS 430508 voimanoton kytkin | AA3WAL 11W965 430508Voimanoton kytkinAsennot: 2; Liittimet: 5€41.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 430401 voimanoton kytkin
€50.47 / yksikkö