Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M36000.050.0001 Retaining Ring For Shaft 50Mm Diameter, 25PK | AH7WBW 38DM92

GRAINGER M36000.050.0001 Akselin kiinnitysrengas, halkaisija 50 mm, 25 PK

Varastossa
Tuote: AH7WBW Malli: M36000.050.0001Ristiviite: 38DM92 / 175G64

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)64.5mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii Groove Dia.47.00mm
Sopii uran leveydelle2.15mm
Akselin halkaisijalle.50mm
Ilmainen henkilötodistus45.80mm
MateriaaliJousiteräs
Paksuus2mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2529
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M36000.050.0001 Akselin kiinnitysrengas, halkaisija 50 mm, 25 PK
€29.39 /pakkaus