Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STEINEL-muovihitsauskärki (6 mm imu) Muovihitsaussuutin, koko 6mm | AE4HNY 5KNT6

STEINEL Muovinen hitsauskärki (6mm imuaukko) Muovihitsaussuuttimen koko 6mm

Varastossa
Tuote: AE4HNY Malli: Muovinen hitsauskärki (6 mm sisäänotto)Ristiviite: 5KNT6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen hitsaussuutin
Koko6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8419908500
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEINEL Muovinen hitsauskärki (6mm imuaukko) Muovihitsaussuuttimen koko 6mm
€32.29 / yksikkö