GRAINGER 13SD 304BA 20Gx48x120 Silver Stainless Steel Sheet, 4 Ft X 10 Ft Size, 0.035 Inch Thick, Textured Finish, Ba | CQ4UBU 794J57

GRAINGER 13SD 304BA 20Gx48x120 Silver Stainless Steel Sheet, 4 Ft X 10 Ft Size, 0.035 Inch Thick, Textured Finish, Ba

Varastossa
Tuote: CQ4UBU Model: 13SD 304BA 20Gx48x120Ristiviite: 794J57

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,365.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 13SD 304BA 20Gx48x120 Silver Stainless Steel Sheet, 4 Ft X 10 Ft Size, 0.035 Inch Thick, Textured Finish, Ba
€1,365.21 / yksikkö