APPROVED VENDOR 4RWT4 Hex Cap Screw Grade 8 1-1/2-6 X 7, 9PK | AD9HKR

APPROVED VENDOR 4RWT4 kuusiokoloruuvi, luokka 8 1-1/2-6 X 7, 9PK

Varastossa
Tuote: AD9HKR Malli: 4RWT4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€57.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7
Halkaisija1.5 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus1 5 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys2.25 "
Pituus pään alla7"
MateriaaliAlloy Steel
Min. Kierteen pituus3-1 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC26 - C36
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3.5 "
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.901
Laivan korkeus (cm)10.53
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoHalkaisijaSuorittaa loppuunLaippa Dia.LuokkaPään korkeusHead Typepään leveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ HVHS.000059.50 Kuusiokoloruuvi B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "tavallinen-B725 / 64 "Raskas1 1 / 16 "€78.82
HYVÄKSYTTY MYYJÄ HVHS.000104.50 Kuusiokoloruuvi B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "tavallinen-B725 / 64 "Raskas1 1 / 16 "€110.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWT4 kuusiokoloruuvi, luokka 8 1-1/2-6 X 7, 9PK
€57.82 /pakkaus