HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Langaton kuormanhallintayksikkö


Suodattaa
Nykyinen arvostelu: 16 A , Käyttölämpötila: 32 astetta F - 131 astetta F.
TyyliMalliVäriSyvyysKorkeusJänniteJännitearvotLeveysHinta (ei alv)
A
WLC301
Musta4"1 7 / 10 "120 - 277 VAC100-277 VAC3 / 4 "€294.47
B
WLC302
Musta4"1 7 / 10 "120 - 277 VAC100-277 VAC3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
C
WLC316R
Valkoinen1.25 "3 29 / 32 "120 / 277 VAC120 / 277 VAC3"-
Tarjouspyyntö
D
WLC402W
Valkoinen4-7 / 10 "2 4 / 5 "120 - 277 VAC100-277 VAC4 9 / 10 "-
Tarjouspyyntö

Langaton kuormanhallintayksikkö

Hubbell-johdotuslaite-Kellemsin langattomat kuormanohjausyksiköt lähettävät käyttöasteen langattomalle vastaanottimelle, kuten kytkettyyn pistorasiaan tai ohjausyksikköön. Ne voivat syöttää virtaa jopa kuuteen pienjänniteanturiin. Näissä kuormanhallintayksiköissä on langaton Clear Connect -yhteys, jonka avulla ne voidaan ottaa nopeasti käyttöön, lisätä lisälaitteita ja konfiguroida / konfiguroida järjestelmä tarpeen mukaan. Niiden mukana toimitetaan tarvittavat kiinnitystarvikkeet helppoa ja nopeaa asennusta varten. Nämä laitteet ovat UL- ja cUL -luetteloituja ja tarjoavat automaattisen / manuaalisen ON -toiminnon. Ne voivat toimia lämpötiloissa, jotka vaihtelevat välillä 32-131 astetta Fahrenheit.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?