STARRETT S4014-1 Pin Gage Set, Plus, 0.917 - 1.000 tuuman kantama, 84 Gage | AD6XFT 4CEV7 / 67494

STARRETT S4014-1 Pin Gage Set, Plus, 0.917-1.000 tuuman kantama, 84 mittaria

Varastossa
Tuote: AD6XFT Malli: S4014-1Ristiviite: 4CEV7 / 67494

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,942.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin Gage Plus -sarja
Lisäykset (tuumaa)0.001
Pituus2"
MateriaaliTeräs
mittausalue0.917 - 1.000 "
MuotoPyöreä
Toleranssi0.0002

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)50.55
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett S4014-1 on karkaistu työkaluteräksinen tapisarja, joka sisältää 84 kappaletta plus-tyyppisiä mittareita, jotka sopivat ihanteellisesti 0.917--1.000 tuuman kolojen aukkoon.
    • Lisäksi se on varustettu värikoodatulla, täysin säädettävällä Go / No-Go -kahvalla, joka kiinnittää keskettömästi limitetyt tapit.
    • Tämän sarjan 2 tuuman pitkät tapit ovat kovetettuja (asteikko RC 60/71) ja jauhettu toleranssin saamiseksi jopa 0.0002 tuumaan mitattaessa pienimmätkin reiät.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallierämittausalueHinta
STARRETT S4001-060 Pin Gage Set, miinus, 0.011 - 0.060 tuuman kantama, 50 mittaria | AD6XFD 4CEU3 / 67481 S4001-060Pin Gage miinus sarja0.011 - 0.060 "€199.21
STARRETT S4003-250 Pin Gage Set, miinus, 0.061 - 0.250 tuuman kantama, 190 mittaria | AD6XFF 4CEU5 / 67483 S4003-250Pin Gage miinus sarja0.061 - 0.250 "€445.94
STARRETT S4005-500 Pin Gage Set, miinus, 0.251 - 0.500 tuuman kantama, 250 mittaria | AD6XFH 4CEU7 / 67485 S4005-500Pin Gage miinus sarja0.251 - 0.500 "€634.28
STARRETT S4006-625 Pin Gage Set, Plus, 0.501 - 0.625 tuuman kantama, 125 mittaria | AD6XFJ 4CEU8 / 67486 S4006-625Pin Gage Plus -sarja0.501 - 0.625 "€815.92
STARRETT S4008-750 Pin Gage Set, Plus, 0.626-0.750 tuuman kantama, 125 mittaria | AD6XFL 4CEV1 / 67488 S4008-750Pin Gage Plus -sarja0.626 - 0.750 "€824.67
STARRETT S4009-750 Pin Gage Set, miinus, 0.626 - 0.750 tuuman kantama, 125 mittaria | AD6XFM 4CEV2 / 67489 S4009-750Pin Gage miinus sarja0.626 - 0.750 "€814.21
STARRETT S4010-832 Pin Gage Set, Plus, 0.751 - 0.832 tuuman kantama, 82 mittaria | AD6XFN 4CEV3 / 67490 S4010-832Pin Gage Plus -sarja0.751 - 0.832 "€1,394.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT S4014-1 Pin Gage Set, Plus, 0.917-1.000 tuuman kantama, 84 mittaria
€1,942.98 / yksikkö