Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT S4001-060 Pin Gage Set, miinus, 0.011 - 0.060 tuuman kantama, 50 mittaria | AD6XFD 4CEU3 / 67481

STARRETT S4001-060 nastamittarisarja, miinus, 0.011-0.060 tuuman kantama, 50 mittaria

Varastossa
Tuote: AD6XFD Malli: S4001-060Ristiviite: 4CEU3 / 67481
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
€199.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin Gage miinus sarja
Lisäykset (tuumaa)0.001
Pituus2"
MateriaaliTeräs
mittausalue0.011 - 0.060 "
ShapePyöreä
Toleranssi0.0002

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett S4001-060 on miinus-nastainen gage-sarja, joka on ihanteellinen korttipaikkojen mittaamiseen alueella 0.011-0.060 tuumaa.
    • Se toimitetaan suojakotelossa, joka sisältää 50 nastan mitat 0.001 tuuman lisäyksellä ja täysin värikoodatulla Go / No-Go-mittakahvalla.
    • Tämän sarjan keskettömästi limitetyillä tapinläpivienteillä on 0.0002 tuuman toleranssi, kun niiden vastaavat koot on kaiverrettu pinnalle.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallierämittausalueHinta
STARRETT S4003-250 Pin Gage Set, miinus, 0.061 - 0.250 tuuman kantama, 190 mittaria | AD6XFF 4CEU5 / 67483 S4003-250Pin Gage miinus sarja0.061 - 0.250 "€445.94
STARRETT S4005-500 Pin Gage Set, miinus, 0.251 - 0.500 tuuman kantama, 250 mittaria | AD6XFH 4CEU7 / 67485 S4005-500Pin Gage miinus sarja0.251 - 0.500 "€634.28
STARRETT S4006-625 Pin Gage Set, Plus, 0.501 - 0.625 tuuman kantama, 125 mittaria | AD6XFJ 4CEU8 / 67486 S4006-625Pin Gage Plus -sarja0.501 - 0.625 "€815.92
STARRETT S4008-750 Pin Gage Set, Plus, 0.626-0.750 tuuman kantama, 125 mittaria | AD6XFL 4CEV1 / 67488 S4008-750Pin Gage Plus -sarja0.626 - 0.750 "€824.67
STARRETT S4009-750 Pin Gage Set, miinus, 0.626 - 0.750 tuuman kantama, 125 mittaria | AD6XFM 4CEV2 / 67489 S4009-750Pin Gage miinus sarja0.626 - 0.750 "€814.21
STARRETT S4010-832 Pin Gage Set, Plus, 0.751 - 0.832 tuuman kantama, 82 mittaria | AD6XFN 4CEV3 / 67490 S4010-832Pin Gage Plus -sarja0.751 - 0.832 "€1,394.28
STARRETT S4011-832 Pin Gage Set, miinus, 0.751 - 0.832 tuuman kantama, 82 mittaria | AD6XFP 4CEV4 / 67491 S4011-832Pin Gage miinus sarja0.751 - 0.832 "€1,432.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT S4001-060 nastamittarisarja, miinus, 0.011-0.060 tuuman kantama, 50 mittaria
€199.21 / yksikkö