STARRETT S4006-625 Pin Gage Set, Plus, 0.501 - 0.625 tuuman kantama, 125 mittaria | AD6XFJ 4CEU8 / 67486

STARRETT S4006-625 Pin Gage Set, Plus, 0.501-0.625 tuuman kantama, 125 mittaria

Varastossa
Tuote: AD6XFJ Malli: S4006-625Ristiviite: 4CEU8 / 67486

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€744.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin Gage Plus -sarja
Lisäykset (tuumaa)0.001
Pituus2"
MateriaaliTeräs
mittausalue0.501 - 0.625 "
ShapePyöreä
Toleranssi0.0002

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)51.05
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett S4006-625 on tapin mitoitussarja, joka sisältää 125 kappaletta karkaistua työkaluteräksistä halkaisijaltaan 0.501-0.625 tuumaa.
    • Lisäksi se on varustettu värikoodatulla, täysin säädettävällä Go / No-Go -kahvalla, joka kiinnittää keskettömästi limitetyt tapit.
    • Tämän Starrett-sarjan tappi-aukot on karkaistu ja jauhettu antamaan toleranssi jopa 0.0002 tuumaa mitattaessa pienimmät reiät.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallierämittausalueHinta
STARRETT S4001-060 Pin Gage Set, miinus, 0.011 - 0.060 tuuman kantama, 50 mittaria | AD6XFD 4CEU3 / 67481 S4001-060Pin Gage miinus sarja0.011 - 0.060 "€199.89
STARRETT S4003-250 Pin Gage Set, miinus, 0.061 - 0.250 tuuman kantama, 190 mittaria | AD6XFF 4CEU5 / 67483 S4003-250Pin Gage miinus sarja0.061 - 0.250 "€423.56
STARRETT S4005-500 Pin Gage Set, miinus, 0.251 - 0.500 tuuman kantama, 250 mittaria | AD6XFH 4CEU7 / 67485 S4005-500Pin Gage miinus sarja0.251 - 0.500 "€615.62
STARRETT S4008-750 Pin Gage Set, Plus, 0.626-0.750 tuuman kantama, 125 mittaria | AD6XFL 4CEV1 / 67488 S4008-750Pin Gage Plus -sarja0.626 - 0.750 "€795.40
STARRETT S4009-750 Pin Gage Set, miinus, 0.626 - 0.750 tuuman kantama, 125 mittaria | AD6XFM 4CEV2 / 67489 S4009-750Pin Gage miinus sarja0.626 - 0.750 "€848.14
STARRETT S4010-832 Pin Gage Set, Plus, 0.751 - 0.832 tuuman kantama, 82 mittaria | AD6XFN 4CEV3 / 67490 S4010-832Pin Gage Plus -sarja0.751 - 0.832 "€1,331.35
STARRETT S4011-832 Pin Gage Set, miinus, 0.751 - 0.832 tuuman kantama, 82 mittaria | AD6XFP 4CEV4 / 67491 S4011-832Pin Gage miinus sarja0.751 - 0.832 "€1,403.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT S4006-625 Pin Gage Set, Plus, 0.501-0.625 tuuman kantama, 125 mittaria
€744.27 / yksikkö