CASH VALVE Kryogeeninen paineensäädin, kryogeenimuuntimelle, A-32-sarja


Cash Valve A-32 -sarjan kryogeeniset paineenalennussäätimet ovat ihanteellisia varmistamaan tarkan paineen hallinnan kryogeenisissä järjestelmissä ja ylläpitävät optimaaliset olosuhteet kaasujen muuntamiseksi matalalämpöisiksi nesteiksi. Niitä käytetään nesteytetyn maakaasun (LNG) tuotannossa, teollisuuskaasun tuotannossa...kryogeeninen tutkimus. Lue lisää

Suodattaa
Rungon materiaali: Messinki , Liitäntätyyppi: NPT , Korkeus: 3.187 " , Max. Paine: 600 psi , Max. Lämpötila: 150-astetta F , Tiivisteen materiaali: PTFE
TyyliMalliSisääntulon kokoPituusPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta (ei alv)
A
16856 (4765)
1 / 4 "5.25 "1 / 4 "15 - 65 psi€414.30
A
16856 (10661)
1 / 4 "6.25 "1 / 4 "100 - 250 psi€414.30
A
16856 (7337)
1 / 4 "3.25 "1 / 4 "75 - 175 psi€431.25
A
22063 (4765)
3 / 8 "7.25 "3 / 8 "15 - 65 psi€414.30
A
22063 (10661)
3 / 8 "4.25 "3 / 8 "100 - 250 psi€445.53
A
22063 (7337)
3 / 8 "2.25 "3 / 8 "75 - 175 psi€414.30

Toimintamekanismi

  • Siinä on säädettävä jousikuormitettu kalvo, joka reagoi ulostulopaineen muutoksiin.
  • Kun ulostulopaine kasvaa, kalvo puristaa jousta, mikä vähentää kryogeenisen nesteen virtausta.
  • Jos ulostulopaine laskee, jousi työntää kalvoa sallien enemmän nesteen virtausta.
  • Tämä mekanismi takaa tarkan ulostulopaineen hallinnan, mikä tekee siitä ihanteellisen kryogeenisten ympäristöjen kriittisiin sovelluksiin.

Ominaisuudet

  • Nämä kryogeeniset paineenalennusventtiilit tarjoavat paineensäätöalueen 15 - 250 psi, mikä mahdollistaa tarkan paineen hallinnan.
  • Ne on varustettu NPT-liitännällä, mikä varmistaa turvallisen ja luotettavan kiinnityksen.
  • Nämä A-32-sarjan kryogeeniset varoventtiilit kestävät 650 psi:n enimmäisalkupaineen.
  • Niissä on messinkirakenne, joka varmistaa lujuuden ja korroosionkestävyyden luotettavan toiminnan takaamiseksi.
  • Näissä venttiileissä on PTFE-tiivistemateriaalia, joka varmistaa yhteensopivuuden eri aineiden kanssa ja tehokkaan tiivistysominaisuudet.

Usein kysytyt kysymykset

Millä lämpötila-alueilla nämä A-32-sarjan kryogeeniset paineensäätimet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti?

Nämä A-32-sarjan kryogeeniset paineensäätimet on suunniteltu toimimaan lämpötila-alueella -320 - 150 astetta F.

Kuinka asentaa nämä kryogeeniset paineenalennussäätimet?

  • Valitse säätimen asentamiseen hyvin ilmastoitu ja helposti saavutettavissa oleva paikka varmistaen yhteensopivuuden kryogeenisten olosuhteiden kanssa.
  • Puhdista asennusalue esteistä, roskista ja vaaroista ja harkitse tarvittaessa suojaesteitä.
  • Varmista, että säädin vastaa sovelluksesi tiettyä kryogeenistä nestettä ja painealuetta.
  • Yhdistä tulo- ja poistojohdot oikeilla liittimillä ja tiivisteillä varmistaen vuotamattomat liitännät.
  • Asenna ja ilmaa kaikki integroidut paineenalennusventtiilit turvallisuusohjeiden mukaisesti.
  • Aseta haluttu ulostulopaine säätimen säätömekanismilla valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Suorita perusteelliset vuototarkastukset ja painetestit asennuksen jälkeen varmistaaksesi oikean toiminnan.
  • Noudata kryogeenisiä turvallisuusmääräyksiä ja käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita asennuksen aikana.

Pystyvätkö nämä kryogeeniset paineensäätimet käsittelemään erilaisia ​​kryogeenisiä nesteitä?

Kyllä, nämä säätimet on suunniteltu käsittelemään monenlaisia ​​kryogeenisiä nesteitä, mukaan lukien nesteytetyt kaasut, kuten typpi, happi, helium ja vety.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?