Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT SRB19BLY vedonpoistoterä 19 tuumaa | AE7QAT 5ZVY5

PANDUIT SRB19BLY vedonpoistotanko teräs 19 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7QAT Malli: SRB19BLYRistiviite: 5ZVY5

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedonpoistopalkki
Syvyys2.81 "
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus0.4 "
MateriaaliTeräs
Rack-yksiköt0
Leveys18.98 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT SRB19BLY vedonpoistotanko teräs 19 tuumaa
€42.08 / yksikkö