ACME ELECTRIC TC535153S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 7.5kVA | BC8FZE

ACME ELECTRIC TC535153S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 7.5kVA

Varastossa
Tuote: BC8FZE Malli: TC535153S

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,752.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus60 Hz
Korkeus15.19 "
kVA-luokitus7.5 kVA
Pituus10.84 "
Maks. Lämpötila115 astetta C
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite240 V X 480 V
Toisiojännite120 / 240V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys13.5 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 240X480V ensiöjännite, 120/240V toisiojännite, kuparikäämi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLämpötila NouserakentaminenSyvyysVA-luokitusLeveysKorkeusPituusMaks. LämpötilaHinta
ACME ELECTRIC T153004 Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 0.05kVA | AE2EDE 4WTZ8 T15300480 astetta C-3.05 "50VA3.14 "6.41 "--€185.59
ACME ELECTRIC T153005 Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 0.1kVA | AE2EDF 4WTZ9 T15300580 astetta C-3.67 "100VA3.89 "7.16 "--€217.26
ACME ELECTRIC T153006 Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 0.15kVA | AE2EFT 4WUA1 T15300680 astetta C-3.67 "150VA3.89 "7.16 "--€259.73
ACME ELECTRIC T253007S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 0.25kVA | AE2EFU 4WUA2 T253007S115 astetta C-3.88 "250VA4.08 "8.68 "--€259.39
ACME ELECTRIC T253008S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 0.5kVA | AE2EFV 4WUA3 T253008S115 astetta C-4.2 "500VA4.37 "9.06 "--€304.24
ACME ELECTRIC T253010S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 1kVA | AE2EFW 4WUA5 T253010S115 astetta C-5.13 "1KVA5.5 "10.5 "--€474.72
ACME ELECTRIC T253011S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 1.5kVA | AE2EFX 4WUA6 T253011S115 astetta C-5.13 "1.5KVA5.5 "11.62 "--€647.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC TC535153S Jakomuuntaja, Pienjännite, Yksivaiheinen, 7.5kVA
€1,752.81 / yksikkö